- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- チェーンソー 落下防止のおすすめ人気ランキング
チェーンソー 落下防止のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新98件の「チェーンソー 落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェンソー ホルダー」、「チェーンソーランヤード」、「チャマガニ」などの商品も取り扱っております。
チェーンソーを安全帯に締結するストラップです。 チェーンソー専用に設計されたストラップです。 高所作業でのチェンソー落下防止のため安全帯とチェーンソーを締結できます。 チェーンソーを使用しないときにカラビナなどで安全帯に固定するリング付きで、両手が使用できます。
用途チェンソー脱落防止用、チェンソー腰づり用。
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12付属品非常用携帯ケース・緊急呼子RoHS指令(10物質対応)対応
ペツルのフルハーネスのウエストベルトに取付可能な、工具を携行するためのツールホルダーです。
片手で工具の取り出し、収納ができます。
内側にクリップが付いているため、ハーネスのウェビングベルトのスロットやウェビングにセットできます。
プラスチックカバーが一体化されたゲートにより、工具が偶発的にひっかかるリスクを抑えます。
上部の穴に工具の落下防止コードを連結できます。
上部には突起があるため、手前の工具を一時的に引っ掛け必要な工具を選んで取り外すことができます。
最大使用荷重:5kg
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]ツールランヤード 1.3m
高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。ループに巻き付けてあらゆる工具を結べます。スチール製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。
トラスコ品番381-9895材質ポリエステル幅(mm)25色黄自然長(mm)550最大長(mm)1300
1本
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)質量(g)約130
1本
¥2,398税込¥2,638
欠品中
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下質量(g)150径(Φmm)8自然長(mm)840最大長(mm)1500
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに仕様3点溶接質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×70×110最大開口(mm)(ゲート部)25RoHS指令(10物質対応)対応
枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。
一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。
落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業付属品非常用携帯ケース・緊急呼子ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き)RoHS指令(10物質対応)対応
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)使用荷重(kg)0.5まで自然長(mm)約320材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工コード径(Φmm)約2.0最大長(mm)約1100
面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない
用途ハーネス用アクセサリー
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
高い操作性: 優れた調節システムにより、快適な作業位置を取れるように、長さを正確に調節できます。
ダブル (U 字つり) での使用: 足場のある作業箇所で、ハーネスの側部アタッチメントポイントに接続。この方法では、荷重をウエストベルト全体に分散できます。
長さは回転式カムを押さえて調節します。
シングルでの使用: 支点がユーザーよりも高い位置にある場合、ハーネスの腹部アタッチメントポイントに接続すれば、荷重をウエストベルトとレッグループに分散することができます。
長さは末端側のロープを握った状態でハンドルを操作することにより、調節できます。
縫製されたロープランヤードの末端に取り付けられたプラスチックスリーブは、コネクターを正しい位置に維持し、ローププロテクターにより、ロープを磨耗から保護し、中でロープがスムーズにスライドします。シングルでの使用の際は、支点の近くまで体を寄せるためにプロテクターを取り外すことができます。
交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。
両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)使用荷重(kg)3以下自然長(mm)約760材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム最大長(mm)約1450









![ツールランヤード 1.3m PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25026410-230407-02.jpg)